Distributeur pneumatique SMC VQZ1121-5LO1-C4-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 série VQZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQZ1121-5LO1-C4-Q
Rubix :0338-2382869
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ VQZ1121-5LO1-C4-Q
Les électrovannes à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, haut niveau de performance et longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz vqz1121-5lo1-c4-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,95 € HT
/ unité
107,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours