Distributeur pneumatique Mecaline 887541

DISTRIBUTEUR A TIROIR ACTIONNE PAR SOLENOIDE ET PILOTE 5/2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :887541
Rubix :P600-2462836
EAN :3660338409028
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/4


Les électrovannes de pilotage pneumatique MECALINE sont disponibles en 5/2 fonctions avec simple ou double solénoïdes. Ils conviennent à la fois à une alimentation en air lubrifié ou non lubrifié. Une fois l'air lubrifié utilisé, continuez avec le même fluide pour optimiser la durée de vie de la vanne. Des lubrifiants comme ISO VG32 ou équivalent sont recommandés. Ils sont fournis complet de solénoïde et connecteur.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/4
Nombre d’orifices5
Débit1700 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,10 HT
/ unité
97,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h