Distributeur pneumatique SMC SY9440-5YO-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY9440-5YO-Q
Rubix :0338-2253496
Fabricant :SY9440-5YO-Q
EAN :3618036155891
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9440-5YO-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy9440-5yo-q
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY9440-5YO-Q


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy9000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy9440-5yo-q
Nombre d’orifices5
187,36 € HT
/ unité
224,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours