Distributeur pneumatique SMC VF3133-5YD1-02F
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série VF3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VF3133-5YD1-02F
Rubix :0338-2266201
Fabricant :VF3133-5YD1-02F
EAN :3618034898981

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 5/2 5/3 vf3133-5yd1-02f |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 VF3133-5YD1-02F
La série VF, une électrovanne cinq ports à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compacte. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L’échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vf3000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 5/3 vf3133-5yd1-02f |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1058 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,87 € HT
/ unité
189,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours