Distributeur pneumatique Festo MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

Électrovanne MDH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
Rubix :0326-2575729
Fabricant :533012
EAN :4052568259648
ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/2-D-3-FR-M12-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/2-D-3-FR-M12-C


Électrodistributeur MDH-5/2-D-3-FR-M12-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4500 l/min
326,68 € HT
/ unité
392,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours