Références
Festo :MFH-5-3/8-L-S-B
Rubix :0326-2579584
Fabricant :33181
EAN :4052568115012

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M FH-5-3/8-L- -S-B
Électrodistributeur MFH-5-3/8-L-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,44 € HT
/ unité
510,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours