Distributeur pneumatique Festo MHP3-MS1H-3/2G-1/8

Electrovanne MHP3-MS1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHP3-MS1H-3/2G-1/8
Rubix :0326-2577359
Fabricant :525139
EAN :4052568161286
ELECTRODISTRIBUTEUR MHP3-MS1H-3/2G-1/8
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP3-MS1H-3/2G-1/8


Électrodistributeur MHP3-MS1H-3/2G-1/8 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,71 HT
/ unité
194,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours