Distributeur pneumatique SMC SY5520-5YO-C8F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY5520-5YO-C8F-Q
Rubix :0338-2253227
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8
Résumé technique
Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,66 HT
/ unité
202,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours