Distributeur pneumatique SMC EVM830-F01-00

Valve mécanique

Voir les informations techniques
Références
SMC :EVM830-F01-00
Rubix :0338-2391702
Fabricant :00123108
DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE MECANIQ VM100-800 EVM830-F01-00
Résumé technique
Typevanne mécanique
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE MECANIQ VM100-800 EVM830-F01-00


La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 18 mm².

Points forts

Fluide : airPression de service : -100kPa à 1,0MPaSurface effective (Cv) : 6mm 2 (0,33)Température ambiante et température du fluide : -5° à 60°C (pas de gel)Taille de l'orifice (taille nominale) : 1/8 (6A)Filets européens G(PF)

Informations techniques


Attributs
Typevanne mécanique
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,46 HT
/ unité
89,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours