Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1
Rubix :0326-2567471
Fabricant :547199
EAN :4052568187156
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-azh-a2-2ac1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52-azh-a2-2ac1
Nombre d’orifices5
134,28 € HT
/ unité
161,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours