Références
Festo :VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2575544
Fabricant :537973
EAN :4052568174972

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 700 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,73 € HT
/ unité
388,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours