Distributeur pneumatique SMC VP542-5YO1-02FA

Électrovanne 3/2 série VP500

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP542-5YO1-02FA
Rubix :0338-2203772
Fabricant :VP542-5YO1-02FA
ELECTROVANNE 2/2 VP542-5YO1-02FA
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 vp542-5yo1-02fa
Nombre d’orifices2
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 VP542-5YO1-02FA


Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 vp542-5yo1-02fa
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,26 HT
/ unité
183,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours