Distributeur pneumatique SMC EVZM450-F01-00
Distributeur 5/2 et 5/3 à commande mécanique série VZM400/500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EVZM450-F01-00
Rubix :0338-2263881
Fabricant :EVZM450-F01-00
EAN :3618036112467

Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 5/3 cde mecan evzm450-f01-00 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVZM450-F01-00
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 5/3 cde mecan evzm450-f01-00 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 490,33 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,13 € HT
/ unité
117,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h