Distributeur pneumatique SMC VHS20-F01A

Vanne 3/2 de sectionnement à commande manuelle série VHS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VHS20-F01A
Rubix :0338-2211042
Fabricant :VHS20-F01A
EAN :3618036584868
VANNE 3/2 PURGE T20 1/8 ECHAP 1/8 PGN-PBT-ROUGE-KDNA

Résumé technique

Typesoupape 3/2
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T20 1/8 ECHAP 1/8 PGN-PBT-ROUGE-KDNA


La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débit font de cette vanne l'outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant un contrôle directionnel manuel. La conception de l'anneau de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d'essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 3/2 de sectionnement a commande manuelle serie vhs#0

Points forts

Appareil cadenassable participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes de sécurité.

Applications

Purge le système en amont.

Informations techniques


Attributs
Typesoupape 3/2
Nombre d’orifices3
34,71 € HT
/ unité
41,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h