Distributeur pneumatique SMC VP542-5YD1-03FA

Électrovanne 3/2 série VP500

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP542-5YD1-03FA
Rubix :0338-2168153
Fabricant :VP542-5YD1-03FA
EAN :3618036563436
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 NF/NO VP542-5YD1-03FA
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 nf/no vp542-5yd1-03fa
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 NF/NO VP542-5YD1-03FA


Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 nf/no vp542-5yd1-03fa
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,27 HT
/ unité
182,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h