Distributeur pneumatique Festo MHA3-M1H-3/2G-3

Électrovanne MHA3-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA3-M1H-3/2G-3
Rubix :0326-2577363
Fabricant :525134
EAN :4052568082710
ELECTRODISTRIBUTEUR M HA3-M1H-3/2 2G-3

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR M HA3-M1H-3/2 2G-3


Électrodistributeur MHA3-M1H-3/2G-3 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit200 l/min
125,12 € HT
/ unité
150,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours