Distributeur pneumatique Festo CPE18-P1-3OLS-1/4

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE18-P1-3OLS-1/4
Rubix :0326-2570285
Fabricant :550166
EAN :4052568094089
DISTRIBUTEUR DE BASE CPE 18-P1-3 3OLS-1/4

Résumé technique

Typevanne de base
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE CPE 18-P1-3 3OLS-1/4


Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne de base
Nombre d’orifices3
Pression maxi de service10 bar
Débit1700 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
154,84 € HT
/ unité
185,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours