Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-M52-MD-N38-F8
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L30-M52-MD-N38-F8
Rubix :0326-2551436
Fabricant :575647
EAN :4052568378035

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-MD-N38-F8
Électrodistributeur VUVS-L30-M52-MD-N38-F8 Électrodistributeur VUVS-L30-M52-MD-N38-F8 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 2300; Raccord pneumatique 1: NPT 3/8; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,53 € HT
/ unité
139,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours