Distributeur pneumatique SMC SY113A-5MOU-PM3-Q
Electrodistributeur 3/2 serie SY100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY113A-5MOU-PM3-Q
Rubix :0338-2094680
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY113A-5MOU-PM3-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur sy113a-5mou-pm3-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 € HT
/ unité
96,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours