Distributeur pneumatique SMC VQ21A1-5Y-C6-Q
VQ20/30, électrovanne 2 ports, pilotée
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VQ21A1-5Y-C6-Q
Rubix :0338-2264619
Fabricant :VQ21A1-5Y-C6-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 VQ20 VQ21A1-5Y-C6-Q
La série VQ20/30 est une vanne multi-média pilotée à deux orifices. Cette série est compacte et légère avec une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la VQ20/30, sa bobine haute vitesse (jusqu'à 20 millions de cycles à 100cps pour une utilisation pneumatique) et sa construction entièrement en plastique en font un excellent choix pour ceux qui recherchent des performances élevées à moindre coût.
Points forts
Fluide : Air/gaz inertePression de fonctionnement : 0.01-0.6MPaSurface efficace (Cv/orifice efficace) : 7,2mm 2 -17,5mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC ; 100, 110, 200VACTemps de réponse : 5ms ou moins (VQ20) ; 20ms ou moins (VQ30)Température ambiante/fluide : -10 à 50°C
Informations techniques
Attributs
| Type | vq20/30, électrovanne à 2 ports, pilotée |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,40 € HT
/ unité
77,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours