Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L
Rubix :0326-2592145
Fabricant :543700
EAN :4052568005856
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABP53UZDD11T1L

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsvabp53uzdd11t1l
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABP53UZDD11T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsvabp53uzdd11t1l
Nombre d’orifices5
Débit1200 l/min
283,53 € HT
/ unité
340,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours