Distributeur pneumatique SMC VXA3134H-01F-B
VXA31/32 Électrovanne pneumatique à 3 ports, unité unique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VXA3134H-01F-B
Rubix :0338-2278870
Fabricant :VXA3134H-01F-B
Détails articles : VANNE 3/2 COMMANDE PNEUMATIQUE VXA3134H-01F-B
Les électrovannes à commande pneumatique directe à 2 et 3 orifices de la série VXA peuvent être utilisées avec une grande variété de fluides. Le collecteur de la série VXA21/22 est disponible en version SUP commune ou en version SUP individuelle (pour le vide). Le collecteur de la série VXA31/32 est à orifice individuel. Les vannes des deux séries sont facilement remplaçables sans modification de la tuyauterie existante.
Points forts
Vanne 3 ports à commande pneumatique directeLe choix judicieux du corps et du matériau d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluidesLe style C.O. est facile à utiliser ; utilisable en N.C. ou N.O.Facile à démonter et à remonter en peu de tempsCompatible avec les fluides à haute viscosité (500cSt)
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 3/2 commande pneumatique vxa3134h-01f-b |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,13 € HT
/ unité
273,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours