Références
Festo :MHJ9-MF/LP
Rubix :0326-2556857
Fabricant :8084233
EAN :4052568449797

Résumé technique
| Type | électrodistributeur mhj9-mf/lp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHJ9-MF/LP
Électrodistributeur MHJ9-MF/LP Électrodistributeur MHJ9-MF/LP Fonction de distributeur: 2/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 100; Raccord pneumatique 1: Embase; Pression de service: 0.5…4
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur mhj9-mf/lp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Débit | 100 l/min |
| Plage de pression | 0,5 à 4 bar |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,50 € HT
/ unité
87,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours