Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-M52-AD-G18-F7

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L20-M52-AD-G18-F7
Rubix :0326-2247669
Fabricant :575249
EAN :4052568103644
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M52 -AD-G18-F7 575249

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m52 -ad-g18-f7 575249
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M52 -AD-G18-F7 575249


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m52 -ad-g18-f7 575249
Nombre d’orifices5
Débit700 l/min
119,86 HT
/ unité
143,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours