Distributeur pneumatique SMC VP742R-5YD1-04FA

Électrovanne 3/2 Série VP700

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VP742R-5YD1-04FA
Rubix :0338-2246261
Fabricant :VP742R-5YD1-04FA
EAN :3618036560060
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP742R-5YD1-04FA

Résumé technique

Typetype de corps : montage en ligne
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP742R-5YD1-04FA


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation en tant que vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp700

Points forts

La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit

Informations techniques


Attributs
Typetype de corps : montage en ligne
Nombre d’orifices3
224,94 € HT
/ unité
269,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours