Références
SMC :VZ1000-11-4-10
Rubix :0338-2275465

Détails articles : RAIL PORTEUR 223MM VZ1000-11-4-10
La série VZ se compose d'électrovannes à 4 et 5 orifices avec joint en caoutchouc. Les électrovannes montées sur embase ou sur corps sont disponibles avec des collecteurs enfichables ou non enfichables standard, à câble plat ou montés sur rail DIN. Diverses options sont disponibles. La série VZ est toujours disponible bien que des remplacements directs pour chaque série aient été mis en place. Voir les informations sur les séries individuelles pour les remplacements.
Rail porteur 223mm
Informations techniques
Attributs
| Type | rail din |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 81 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 0,15 - 0,7 mpa (1,5 - 7 bar) |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € HT
/ unité
25,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours