Distributeur pneumatique SMC SV1000-38-1A-C6

Espaceur d’alimentation

Voir les informations techniques
Références
SMC :SV1000-38-1A-C6
Rubix :0338-2090371
EAN :3618036204155
EMBASE ALIMENTATION SV1000-38-1A-C6
Résumé technique
Typeentretoise d'alimentation
Nombre d’orifices6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBASE ALIMENTATION SV1000-38-1A-C6


La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Accessoire

Points forts

•Fluide : air
Plage de pression d’exploitation : -100 kPa à 0,7 MPa
Temps de réponse ms (à 0,5 MPa) : 18 ou moins
Tension nominale de bobine : 12, 24 VDC
Température ambiante et du fluide : -10 à 50 ° C
Enceinte : IP67 (sur la base de l’IEC529)

Informations techniques


Attributs
Typeentretoise d'alimentation
Nombre d’orifices6
Débit280 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,56 HT
/ unité
28,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours