Distributeur pneumatique Festo VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1
Rubix :0326-2568931
Fabricant :570911
EAN :4052568217501
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1


Électrodistributeur VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=24 mm, Débit nominal normal=260 - 450 l/min, Pression de service=2,8 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit450 l/min
Plage de pression2,8/8 bar
234,65 € HT
/ unité
281,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours