Distributeur pneumatique SMC VP7-8-FHG-D-3Z-Q

Electrodistributeur iso 5/2 et 5/3 serie VP7-6/8

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP7-8-FHG-D-3Z-Q
Rubix :0338-2057207
Fabricant :VP7-8-FHG-D-3Z-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR VP7-8-FHG-D-3Z-Q
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VP7-8-FHG-D-3Z-Q


Les dimensions de la série SMC VP7 est conforme à l'interface ISO taille 1 et 2. L'étanchéité métal-métal permet l'utilisation du distributeur avec de l'air sec non lubrifié tout en offrant encore une longue durée de vie. Le VP7 est disponible en 2 ou 3 positions, mono ou bistable. Les embases sont disponibles avec une grande variété de fonctions et de raccordements.
Electrodistributeur iso 5/2 et 5/3 serie vp7-6/8

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Plage de pression0,15/0,9 mpa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,30 HT
/ unité
411,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours