Distributeur pneumatique SMC SJ2C60-5CU-C4
Electrodistributeur 4/2 serie SJ3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SJ2C60-5CU-C4
Rubix :0338-2265451
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SJ2000 SJ2C60-5CU-C4
Originellement développés pour lindustrie des semi-conducteurs, les derniers électrodistributeurs à cassette SJ2000/3000 de SMC permettent aux constructeurs de machines de gagner de l'espace et de l'énergie.Disponibles dans deux tailles compactes, la SJ200 mesure seulement 7,5mm de large et son modèle au-dessus, le SJ3000, ne fait que 10mm de large. Ces nouveaux électrodistributeurs ont été conçus dans un format type cassette et ont recours à un connecteur interne de type encartable.Respectivement 40 et 30% plus petites que nos séries SZ existantes, SJ2000 et SJ3000 peuvent être combinées sur la même embase, fournissant ainsi jusqu'à 24 stations et 32 bobines.Compatibles avec les unités de bus terrain pour les protocoles CC-Link et DeviceNet, les distributeurs sont dotés d'un mécanisme spécial de verrouillage garantissant qu'ils sont verrouillés ensemble de façon sécurisée et pour empêcher une mise en marche accidentelle de la commande manuelle.La facilitation de l'entretien est assurée par simple ajout, retrait et remplacement de stations du distributeur et avec un interrupteur de coupure électrique, chaque distributeur peut être individuellement désactivé pour procéder à son réglage et son remplacement.Une recherche préalable a indiqué que les distributeurs SJ2000 et SJ3000 permettent une économie impressionnante d'énergie allant jusqu'à 62% et 75% respectivement en comparaison avec les séries de distributeurs SZ existantes.
Electrodistributeur 4/2 serie sj2000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 sj2000 sj2c60-5cu-c4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,32 € HT
/ unité
147,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours