Distributeur pneumatique SMC SY7140-5MOU-Q

Electrodistributeur 5/3 SY7420-5DO-02F-Q

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7140-5MOU-Q
Rubix :0338-2140912
Fabricant :00112030
ELECTRODISTRIBUTEUR SY7040 5/2 SY7140-5MOU-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY7040 5/2 SY7140-5MOU-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable é  vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent étre utilisées individuellement ou sur une barrette.
SY7000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Applications

Montage en ligne Fluide distribué: air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Température (ambiante et fluide) : -10 é  +50°C Commande manuelle é  impulsion Indice de protection : IP 65.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5
107,93 € HT
/ unité
129,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours