Distributeur pneumatique SMC VGA342R-04F

VGA342, vanne pneumatique à 3 ports

Voir les informations techniques
Références
SMC :VGA342R-04F
Rubix :0338-2502331
Fabricant :VGA342R-04F
EAN :3618036588231
DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE PNEU SERIE VGA342
Résumé technique
Typevga342, vanne pneumatique à 3 ports
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE PNEU SERIE VGA342


La série VGA342 est une vanne pneumatique à 3 orifices qui peut être utilisée comme vanne de sélection ou de division (pilote externe). L'actionnement est modifiable entre les types N.C., N.O. ou pilote externe. Le VGA342 peut être utilisé dans le vide ou sous de faibles pressions. Aucune lubrification n'est nécessaire.

Points forts

Taille de l'orifice : 1/2, 3/4, 1Type de filetage applicable : Rc, G, NPT, NPTFType d'actionnement : Normalement ouvert/Normalement fermé (modifiable)Plage de pression de fonctionnement : 0,2 à 0,9 MPaRésistance aux chocs et aux vibrations : 150/50 m/s²

Informations techniques


Attributs
Typevga342, vanne pneumatique à 3 ports
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,06 HT
/ unité
354,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours