Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1
Rubix :0326-2567395
Fabricant :547123
EAN :4052568186395
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-p53u-zh-a2-1ac1
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-P53U-ZH-A2-1AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=450 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-p53u-zh-a2-1ac1
Nombre d’orifices5
207,55 € HT
/ unité
249,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours