Distributeur pneumatique SMC VQ2201N-51-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie VQ2000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQ2201N-51-Q
Rubix :0338-2176225
Fabricant :VQ2201N-51-Q
EAN :3618036555134
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ2201N-51-Q
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQ2201N-51-Q


Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vq2000

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,60 HT
/ unité
197,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h