Distributeur pneumatique SMC SY5320-5LOU-C8F-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY5320-5LOU-C8F-Q
Rubix :0338-2046216
Fabricant :SY5320-5LOU-C8F-Q
EAN :3618036173512

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 5/3 cf sy5320-5lou-c8f-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/3 CF SY5320-5LOU-C8F-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances du distributeur apportant une solution rentable à vos besoins. Débit élevé et faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/3 cf sy5320-5lou-c8f-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 431,9 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,21 € HT
/ unité
181,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours