Références
Festo :VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7
Rubix :0326-2247672
Fabricant :575260
EAN :4052568103712

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l20- m32c-md-g18-f7 575260 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20- M32C-MD-G18-F7 575260
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l20- m32c-md-g18-f7 575260 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,34 € HT
/ unité
139,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours