Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32U-A-A2-P1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-T32U-A-A2-P1
Rubix :0326-2567355
Fabricant :546734
EAN :4052568185015
DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32U-A-A2-P1

Résumé technique

Typevanne de base
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32U-A-A2-P1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
distributeur de base VSVA-B-T32U-A-A2-P1 Largeur 18 mm. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typevanne de base
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit400 l/min
Plage de pression2/10 bar
111,44 € HT
/ unité
133,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours