Distributeur pneumatique Sferaco 577004
Vanne à boisseau sphérique laiton Série 577
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :577004
Rubix :0400-2162801
EAN :3598781159910

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 LN PS40 POIGNEE VERTE/ACS/CSTB
Vanne femelle/femelle laiton titré CW617N, poignée et écrou anti-corrosion, joint EPDM presse étoupe PTFE. Sphère percée afin de réduire le risque de bactérie et de sédimentation entre la sphère et le corps. Temp. De +5 °C à +90 °C.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Plage de pression | 40 bar |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,40 € HT
/ 10 unités
314,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
