Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
Rubix :0326-2470875
Fabricant :575632
EAN :4052568261696

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-p53e-md-g38-f8et |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8ET
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-p53e-md-g38-f8et |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,99 € HT
/ unité
227,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours