Distributeur pneumatique SMC SY3140-5LOU-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY3140-5LOU-Q
Rubix :0338-2046187
Fabricant :00023945
EAN :3618036191417
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONO SY3140-5LOU-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2 mono sy3140-5lou-q
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONO SY3140-5LOU-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 mono sy3140-5lou-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,32 HT
/ unité
102,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h