Distributeur pneumatique Festo MVH-5/3G-3/8-B

Électrovanne MVH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5/3G-3/8-B
Rubix :0326-2180147
Fabricant :14944
EAN :4052568112585
ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5/3G- 3/8-B 14944

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5/3G- 3/8-B 14944


Électrodistributeur MVH-5/3G-3/8-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2200 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2200 l/min
682,37 € HT
/ unité
818,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours