Distributeur pneumatique SMC VFR2210-5DZ-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie VFR
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VFR2210-5DZ-Q
Rubix :0338-2267040
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 VFR2210-5DZ-Q
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vfr
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 5/3 vfr2210-5dz-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,14 € HT
/ unité
370,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours