Distributeur pneumatique SMC VQD1151U-5M-Q
Electrodistributeur 4/2 serie VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQD1151U-5M-Q
Rubix :0338-2265506
Fabricant :VQD1151U-5M-Q
EAN :3618036548846
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 VQD1000 VQD1151U-5M-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Electrodistributeur 4/2 serie vqd1000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 vqd1000 vqd1151u-5m-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,10 € HT
/ unité
79,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours