Distributeur pneumatique SMC VP517Y-5YZ1

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP517Y-5YZ1
Rubix :0338-2265267
Fabricant :VP517Y-5YZ1
EAN :3618036563856
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP500 VP517Y-5YZ1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP500 VP517Y-5YZ1


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
154,66 € HT
/ unité
185,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours