Distributeur pneumatique SMC SS3Y1-S41-02-M5-Q

Embase multiple SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS3Y1-S41-02-M5-Q
Rubix :0338-2056969
Fabricant :SS3Y1-S41-02-M5-Q
EMBASE MULTIPLE SS3Y1-S41-02-M5-Q

Résumé technique

Typesocle de collecteur
Nombre d’orifices2

Documents

Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS3Y1-S41-02-M5-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typesocle de collecteur
Nombre d’orifices2
36,64 € HT
/ unité
43,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours