Distributeur pneumatique SMC SY114-5MOU-Q
Electrodistributeur 3/2 serie SY100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY114-5MOU-Q
Rubix :0338-2049359
Fabricant :SY114-5MOU-Q
EAN :3618036197075

Résumé technique
| Type | electrodistributeur sy 24 vcc sy114-5mou-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY 24 VCC SY114-5MOU-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur sy 24 vcc sy114-5mou-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 11,78 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,17 € HT
/ unité
77,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours