Références
Festo :VHEF-E-P53C-M-G14
Rubix :0326-2556934
Fabricant :8080983
EAN :4052568454289

Résumé technique
| Type | distributeur select. vhe f-e-p53 3c-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. VHE F-E-P53 3C-M-G14
VHEF-E-P53C-M-G14 vanne + sélecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. vhe f-e-p53 3c-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 ... 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € HT
/ unité
207,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours