Distributeur pneumatique SMC VP742R-5DD1-04FA
Électrovanne 3/2 Série VP700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VP742R-5DD1-04FA
Rubix :0338-2252600
Fabricant :TUS0805B-20
EAN :3618036560176
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP700 VP742R-5DD1-04FA
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation en tant que vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Clapet piloté à 3 orifices (VP700).
- Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.
- Porté par le corps, monté sur la base.
- Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).
- Style de corps : 2 (Porté par le corps)
- Option de clapet : R (pilote externe)
Spécification de pression : Standard (0,7 MPa)
Spécification de la bobine : Standard
Tension nominale : 5 (24V DC)
Entrée électrique : D (borne DIN, avec connecteur)
Suppresseur de tension d'éclairage et de surtension : Aucun
Commande manuelle : D (Type à fente de verrouillage à bouton-poussoir)
Taille de l'orifice : 04 (1/2)
Filetage : F [G (PF)]
Actionnement : A (normalement fermé)
Option : Aucune
Fabriqué sur commande : Aucun
- Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.
- Porté par le corps, monté sur la base.
- Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).
- Style de corps : 2 (Porté par le corps)
- Option de clapet : R (pilote externe)
Spécification de pression : Standard (0,7 MPa)
Spécification de la bobine : Standard
Tension nominale : 5 (24V DC)
Entrée électrique : D (borne DIN, avec connecteur)
Suppresseur de tension d'éclairage et de surtension : Aucun
Commande manuelle : D (Type à fente de verrouillage à bouton-poussoir)
Taille de l'orifice : 04 (1/2)
Filetage : F [G (PF)]
Actionnement : A (normalement fermé)
Option : Aucune
Fabriqué sur commande : Aucun
Points forts
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pilote à clapet |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,91 € HT
/ unité
281,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours