Vanne de mise en pression progressive SMC EAV2000-F02-5YZ-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV2000-F02-5YZ-Q
Rubix :0338-2089645
Fabricant :EAV2000-F02-5YZ-Q
EAN :3618036125085

Documents
Détails articles : VANNE MISE PRESSION PROGRESSIVE EAV2000-F02-5YZ-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av2000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Taille corps | 20 mm |
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,86 € HT
/ unité
271,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h