Manchon aluminisé et protection du cou EDC Protection E4700004, Hauteur : 40 cm | Matière principale : Para-Aramid
Manchette anti chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4700004
Rubix :3768-6023148

Documents
Détails articles : MANCHETTE ALUMINISEE 40CM 3700 ELASTIQUE DE SERRAGE(LA PAIRE)
Cette manchette aluminisée est un accessoire essentiel pour la protection des avant-bras contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu. Conçue pour offrir une sécurité optimale dans des environnements à risque, cette manchette de 40 cm avec élastique de serrage répond aux normes de qualité les plus strictes.
Caractéristiques:
Cette manchette anti chaleur est fabriquée en fibre para-aramide aluminisé de 500g/m², offrant une protection fiable. Toutes les coutures sont réalisées en fil Kevlar®. Son élastique de serrage au poignet garantit un ajustement parfait pour un confort optimal pendant les tâches à haut risque.
Spécifications:
- Longueur : 40 cm
- Matériau : fibre para-aramide aluminisé 500g/m²
- Coutures : fil Kevlar®
- Taille unique
- Serrage : élastique au poignet
- Nettoyage avec une éponge humide
Normes:
Cette manchette répond à la norme ISO 11612, garantissant une propagation de flamme limitée, une protection contre la chaleur convective, radiante, les projections d'aluminium et de fonte en fusion. De plus, elle est certifiée EPI de catégorie 3, conforme à la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Caractéristiques:
Cette manchette anti chaleur est fabriquée en fibre para-aramide aluminisé de 500g/m², offrant une protection fiable. Toutes les coutures sont réalisées en fil Kevlar®. Son élastique de serrage au poignet garantit un ajustement parfait pour un confort optimal pendant les tâches à haut risque.
Spécifications:
- Longueur : 40 cm
- Matériau : fibre para-aramide aluminisé 500g/m²
- Coutures : fil Kevlar®
- Taille unique
- Serrage : élastique au poignet
- Nettoyage avec une éponge humide
Normes:
Cette manchette répond à la norme ISO 11612, garantissant une propagation de flamme limitée, une protection contre la chaleur convective, radiante, les projections d'aluminium et de fonte en fusion. De plus, elle est certifiée EPI de catégorie 3, conforme à la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Points forts
- Protection efficace contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu
- Confort optimal grâce à l'élastique de serrage au poignet
- Matériaux de haute qualité offrant une durabilité exceptionnelle
- Confort optimal grâce à l'élastique de serrage au poignet
- Matériaux de haute qualité offrant une durabilité exceptionnelle
Applications
Cette manchette aluminisée est idéale pour les environnements exposés à des risques thermiques élevés, tels que les industries métallurgiques, les fonderies, ou les travaux de soudure. Elle est recommandée pour les travailleurs devant manipuler des matériaux chauds ou inflammables, offrant une protection essentielle pour les avant-bras.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 40 cm |
|---|---|
| Matière principale | para-aramid |
| Matière | para-aramide aluminisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 € HT
/ paire
71,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
